下部ガイド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52647788 品番FG-120
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。

付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本 材質ステンレス鋼、POM 仕上生地、白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
木製建具の下部に上部レールを使用、建具アオリ止に使用

レールが届いたばかりで、未使用であるがナイロンローラーとのクリアランス0.5   oでガタも少ない模様。

対象商品:
52647788
2024-05-22
用途:
吊り戸用ガイドに
卸売・小売業

ようやく希望サイズにマッチするものにたどり着きました。

対象商品:
52647788
2022-08-22
用途:
スライドドア作成時の下部ガイド
金融・保険業

径が8mmのため、10mmのアルミチャンネルと組み合わせて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする