アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 上部ガイド・下部ガイド
ガイドピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647894
品番
FG-780-24
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品
皿タッピンねじ 4×20 4本
材質
鋼
仕上
本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
対応戸厚(mm)
30、33、36
戸と戸の隙間寸法(mm)
9(対応戸厚30)、7(対応戸厚33)、6(対応戸厚36)