アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
簡易摩擦式ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52648409
品番
HR-332
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途
レール端部から60mmに取付けます。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×25 1本
材質
POM
色
黒
適合レール
HR-150、HR-130
注意
※戸の跳ね返りを抑えるものではありません。