アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
OFD4Nシステム 左用上部吊車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52648533
品番
OFD-4N-01L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途
収納折戸
付属品
皿タッピンねじ 4×20 2本
適合レール
HR-150、HR-130
適合扉厚(mm)
20以上
適合扉幅(mm)
(折戸一組)800〜900
適合扉質量(kg)
(折戸一組)30以下
注意
※折戸一組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。戸板は3枚以上連結出来ません。