アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
SWシステム 木口付吊リ車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52648935
品番
SW-950
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
POM、亜鉛合金、PP
色
DG色
ねじ
(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
SW-900、SW-910
使用条件
パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)
30〜40