※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

603A-G ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム) 52649258 603A-G ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム) 52649258

ギア式バタ弁(給水給湯用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52649258 品番 603A-G
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 使用温度範囲(℃)EPDMシート:-20〜120、NBRシート:-10〜70 使用流体 用途水処理設備・一般工業用 質量(kg)1.7 材質(本体)ADC12 寸法L(mm)33 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) 適合フランジJIS:5K、10K 寸法d(mm)43 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80 寸法W(mm)70 材質(シート)EPDM、NBR 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)154 寸法g(mm)69 ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(弁体)PPS、SCS14 材質(弁箱)ADC12 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給水・給油ライン及び高濃度塩素殺菌するラインにご使用の際はFKMシートを推奨します。
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする