※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52649319
品番
602A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む”鋳物収縮”を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
一般工業
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
EPDMシート:-20〜120、NBRシート:-10〜70
寸法L(mm)
43
フランジ
(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
適合フランジ
JIS:5K・10K(標準)、ASME:125・150Lb(準標準)
寸法d(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
材質(シート)
EPDM、NBR
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
162
寸法g(mm)
81
ハンドル形状
ギア式
塗装
ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(弁体)
SCS13、SCS14
寸法W(Φmm)
70
材質(弁箱)
ADC12
耐圧試験圧力(MPa)
シート:1.1、弁箱:1.5
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52649319
602A-G
36623386
602A-G
ギア式バタ弁
OKM(オーケーエム)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)