※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649337 602A-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649337

一般工業用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52649337 品番602A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む”鋳物収縮”を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 用途一般工業 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)EPDMシート:-20〜120、NBRシート:-10〜70 寸法L(mm)46 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) 適合フランジJIS:5K・10K(標準)、ASME:125・150Lb(準標準) 寸法d(mm)84 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)133 材質(シート)EPDM、NBR 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)179 寸法g(mm)115 ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(弁体)SCS13、SCS14 寸法W(Φmm)100 材質(弁箱)ADC12 耐圧試験圧力(MPa)シート:1.1、弁箱:1.5 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52649337 602A-G 36623404 602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする