※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52649373
品番
602A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥104,600
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む”鋳物収縮”を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
用途
一般工業
質量(kg)
10.9
使用温度範囲(℃)
EPDMシート:-20〜120、NBRシート:-10〜70
寸法L(mm)
60
フランジ
(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
適合フランジ
JIS:5K・10K(標準)、ASME:125・150Lb(準標準)
寸法d(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
197
材質(シート)
EPDM、NBR
寸法H1(mm)
168
寸法H2(mm)
259
寸法g(mm)
242
ハンドル形状
ギア式
塗装
ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(弁体)
SCS13、SCS14
寸法W(Φmm)
160
材質(弁箱)
ADC12
耐圧試験圧力(MPa)
シート:1.1、弁箱:1.5
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52649373
602A-G
36623447
602A-G
ギア式バタ弁
OKM(オーケーエム)
1個
¥
49,980
税込
¥
54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)