※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
FCD450
材質(シート)
NBR
材質(Oリング)
NBR
材質(パッキン)
NBR
材質(弁体)
SCS14
材質(弁棒)
SUS420J2
注文コード
52649434
品番
612X-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
呼び径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
ハンドル形状
レバー式
使用温度範囲(℃)
-10〜70
材質(本体)
FCD450
用途
一般工業
質量(kg)
4
寸法L(mm)
46
適合フランジ
JIS:10K、ASME:150Lb、PN:16、GB:16
寸法d(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
200
材質(シート)
NBR
寸法H1(mm)
89
主な用途
一般工業、造船、建築設備用
寸法H2(mm)
192
寸法g(mm)
115
材質(Oリング)
NBR
塗装
エキポシ樹脂粉体塗料 マンセルN-5(グレー)
材質(パッキン)
NBR
材質(弁体)
SCS14
素材
ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)
本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材