※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質(本体)
FCD450
材質(シート)
EPDM
材質(Oリング)
NBR
材質(パッキン)
NBR
材質(弁体)
SCS14
材質(弁棒)
SUS420J2
注文コード
52649538
品番
612X-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
呼び径・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
ハンドル形状
レバー式
使用温度範囲(℃)
-20〜120
材質(本体)
FCD450
用途
一般工業
質量(kg)
8
寸法L(mm)
56
適合フランジ
JIS:5K/10K、ASME:125/150Lb、PN:10/16、GB:10/16
寸法d(mm)
130
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
260
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
123
主な用途
一般工業、造船、建築設備用
寸法H2(mm)
234
寸法g(mm)
167
材質(Oリング)
NBR
塗装
エキポシ樹脂粉体塗料 マンセルN-5(グレー)
材質(パッキン)
NBR
材質(弁体)
SCS14
素材
ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)
本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
商品豆知識
配管工事を支える補助部材