河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
電話用機器収納キャビネット BX
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(mm)
1020×1520
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52649598
品番
BX1116-18K
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)150、(ハンドル下)130
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
73.3
使用ハンドル
KH-117F(キー付平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
1020×1520
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1100×1600×180