※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

612X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649626 612X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649626

一般工業用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質(本体)FCD450 材質(シート)NBR 材質(Oリング)NBR 材質(パッキン)NBR 材質(弁体)SCS14 材質(弁棒)SUS420J2 注文コード52649626 品番612X-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800
この商品は呼び径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ

呼び径(A)150 呼び径(B)6 ハンドル形状ギア式 使用温度範囲(℃)-10〜70 材質(本体)FCD450 用途一般工業 質量(kg)12 寸法L(mm)56 適合フランジJIS:5K/10K、ASME:125/150Lb、PN:10/16、GB:10/16 寸法d(mm)154 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)170 寸法W(mm)125 材質(シート)NBR 寸法H1(mm)138 主な用途一般工業、造船、建築設備用 寸法H2(mm)230 寸法g(mm)196 材質(Oリング)NBR 塗装エキポシ樹脂粉体塗料 マンセルN-5(グレー) 材質(パッキン)NBR 材質(弁体)SCS14 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする