河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 計器盤キャビネット
引込計器盤 EPOB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52649652
品番
EPOB602
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
WHMスペース付(屋外用)
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
930×500×200
質量(kg)
34
WHMスペース
2
スイッチ数
2
スイッチ
漏電ブレーカ
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
C-30FL(キーハンドル)
使用キャビネット
MO
使用場所
屋外用 露出形
スイッチ容量
ELB3P60A(100mA)
スイッチ形番
ZS 103-60-100