※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼び径(A)450
呼び径(B)18
材質(本体)FC250
材質(シート)NBR
材質(Oリング)NBR
材質(パッキン)ノンアスベスト 他
材質(弁体)SCS13
材質(弁棒)SUS420J2
注文コード52649784
品番615X-G
参考基準価格(税別)¥844,800
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ