※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649809 615X-G 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649809

一般工業用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)550 呼び径(B)22 材質(本体)FC250 材質(シート)NBR 材質(Oリング)NBR 材質(パッキン)ノンアスベスト 他 材質(弁体)SCS13 材質(弁棒)SUS420J2 注文コード52649809 品番615X-G
参考基準価格(税別)¥1,431,400 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品は呼び径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ

呼び径(A)550 呼び径(B)22 ハンドル形状ギア式 使用温度範囲(℃)-10〜70 材質(本体)FC250 用途一般工業 質量(kg)199 寸法L(mm)154 適合フランジJIS:5K/10K、ASME:125/150Lb、PN:10/16、GB:10/16 寸法d(mm)540 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)392 寸法W(mm)450 材質(シート)NBR 寸法H1(mm)410 主な用途一般工業、造船、建築設備用 寸法H2(mm)523 寸法g(mm)608 材質(Oリング)NBR 塗装エキポシ樹脂粉体塗料 マンセルN-7(グレー) 材質(パッキン)ノンアスベスト 他 材質(弁体)SCS13 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする