※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52649985
品番
541T-L
参考基準価格(税別)
¥180,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
ハンドル形状
レバー式
用途
一般工業
質量(kg)
4.2
材質(本体)
SCS13
使用温度範囲(℃)
-29〜232
寸法L(mm)
46
適合フランジ
JIS:5K、10K
寸法d(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
160
材質(シート)
PTFE
寸法H1(mm)
74
寸法H2(mm)
188
寸法g(mm)
108
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
塗装
ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装
材質(弁体)
SCS13
材質(ブッシュ)
SUS304+PTFE
呼び圧力
5K、10K
耐圧試験圧力(MPa)
本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)
材質(弁棒)
SUS304
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
ポジティブリスト非対応品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材