※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

541T-L 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52650003 541T-L 一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52650003

一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52650003 品番 541T-L
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!

呼び径(A)100 呼び径(B)4 ハンドル形状レバー式 用途一般工業 質量(kg)5.7 材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)-29〜232 寸法L(mm)52 適合フランジJIS:5K、10K 寸法d(mm)94 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)200 材質(シート)PTFE 寸法H1(mm)94 寸法H2(mm)209 寸法g(mm)147 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 呼び圧力5K、10K 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
注意
ポジティブリスト非対応品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする