※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110Z 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム) 52650143 110Z 一般工業用 ウェハーチャッキバルブ OKM(オーケーエム) 52650143

一般工業用 ウェハーチャッキバルブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 地域運賃 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード52650143 品番110Z
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 適合フランジJIS10K 用途一般工業 質量(kg)3.6 材質(本体)FCD450 寸法L(mm)57 寸法H(mm)157 寸法d(mm)95 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 寸法g(mm)134 ハンドル形状ギア式 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする