※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

704 一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 52650353 704 一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム) 52650353

一般工業用 ピンチバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52650353 品番 704
参考基準価格(税別)¥592,500 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20〜0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。

寸法C(mm)175 寸法D(mm)210 寸法L(mm)285 寸法N(mm)8 寸法T(mm)24 寸法d(mm)98 寸法g(mm)147 寸法h(mm)M16 呼び径(A)100 用途一般工業 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0〜80 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)0.4 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 材質(Oリング)NBR 材質(スリーブ)CR 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 寸法N8 材質(弁箱)FC250
注意
※負圧流体では、使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする