※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
注文コード
52650834
品番
612X-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,600
この商品は
呼び径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
FCD450
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
SCS14
用途
建築設備
質量(kg)
4
寸法L(mm)
33
寸法d(mm)
43
寸法A(mm)
132
寸法W(mm)
100
寸法H1(mm)
66
寸法H2(mm)
159
寸法g(mm)
69
ハンドル形状
ギア式
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材