※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
52650868
品番
612X-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,400
この商品は
呼び径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
FCD450
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
SCS14
用途
建築設備
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
84
寸法A(mm)
132
寸法W(mm)
100
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
182
寸法g(mm)
115
ハンドル形状
ギア式
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材