※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
注文コード
52650895
品番
612X-G
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質(本体)
FCD450
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
SCS14
用途
建築設備
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
56
寸法d(mm)
154
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
170
寸法W(mm)
125
寸法H1(mm)
138
寸法H2(mm)
230
寸法g(mm)
196
ハンドル形状
ギア式
呼び圧力
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材