※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

612X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651026 612X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651026

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)300 呼び径(B)12 注文コード52651026 品番612X-G
参考基準価格(税別)¥338,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は呼び径など32種類から選べます 他の種類を見る

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

呼び径(A)300 呼び径(B)12 材質(本体)FCD450 材質(シート)EPDM 材質(弁体)SCS14 用途建築設備 質量(kg)46 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)78 寸法d(mm)295 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)255 寸法W(mm)200 寸法H1(mm)260 寸法H2(mm)349 寸法g(mm)346 ハンドル形状ギア式 呼び圧力10K バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする