3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651139 615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651139

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)550 呼び径(B)22 注文コード52651139 品番615X-G
参考基準価格(税別)¥1,431,400 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別) 値下げ
899,800
この商品は呼び径など32種類から選べます 他の種類を見る

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

呼び径(A)550 呼び径(B)22 材質(本体)FCD250 材質(シート)EPDM 材質(弁体)SCS13 用途建築設備 質量(kg)199 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)154 寸法d(mm)540 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)392 寸法W(mm)450 寸法H1(mm)410 寸法H2(mm)523 寸法g(mm)608 ハンドル形状ギア式 呼び圧力10K バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする