※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52651166
品番
602A-G
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
消防認定品
質量(kg)
1.7
材質(本体)
ADC12
寸法L(mm)
43
寸法d(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
80
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
162
寸法g(mm)
81
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS14
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材