※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52651254
品番
616M-G
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
用途
消防認定品
質量(kg)
5.9
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
84
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法A(mm)
132
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
92
寸法H2(mm)
192
寸法g(mm)
114
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS13
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材