※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
OKM(オーケーエム)の バルブ
OKM(オーケーエム)の バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52651315
品番
622H-G
参考基準価格(税別)
¥186,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
用途
消防認定品
質量(kg)
7.2
材質(本体)
FCD450
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
100
最高使用圧力(MPa)
2
寸法A(mm)
132
材質(シート)
EPDM
寸法H1(mm)
98.5
寸法H2(mm)
207
寸法g(mm)
136
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS13
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材