※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

622H-G 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651333 622H-G 消防防災設備用認定品 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651333

消防防災設備用認定品 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52651333 品番 622H-G
参考基準価格(税別)¥250,500 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
呼び径(A)150 呼び径(B)6 用途消防認定品 質量(kg)13.4 材質(本体)FCD450 寸法L(mm)56 寸法d(mm)154 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)197 材質(シート)EPDM 寸法H1(mm)130.5 寸法H2(mm)244 寸法g(mm)192 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする