Jabra イヤホン Elite 8 Active

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52651404 品番100-99160902-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

完全防塵・完全防水・耐汗性能、世界で最もタフなイヤホン。
〇これまで以上に、タフ
米軍 MIL規格で耐久性を検証。イヤホンはIP68 準拠の完全防塵・完全防水、耐衝撃を備え、過酷な条件にも耐えられるように設計されています。
〇揺るぎないフィット感
Jabra シェークグリップ(TM) テクノロジーにより、思い切りワークアウトに打ち込んでも、しっかりとフィットし続けます。しっかりと固定され、どれほど激しく動いても外れることはありません。
〇Dolby Audioによる臨場感のあるサウンド
Dolby の空間オーディオで、あらゆる方向からクリアで躍動感のあるサウンドに包まれます。
互換性および利用可能条件はデバイス、アプリケーション、コンテンツによって異なることがあります。
〇周囲の雑音を低減
アダプティブハイブリッドアクティブノイズキャンセリング(ANC) が、周囲の状況に合わせて自動的に強度調整をおこない、風などの不要なノイズを除去。Jabra の標準 ANCと比べて 1.6倍強力に、周囲のノイズをコントロールします。
〇どんな環境でもクリアな通話
6-マイクテクノロジーにより、周囲の雑音と通話音声を識別。周囲が騒がしい環境下でも、通話の声を際立たせ、明瞭でクリアな通話ができます。
〇安心のロングバッテリー
ANCオン時にイヤホンのみで最長8時間、充電ケースと併用で最長32時間使用できます。また、急速充電も可能です。
〇ハンズフリーで音声アシスタントを操作
移動中でも、天気やルートをチェックしたり、いつもの音声アシスタントをハンズフリーで操作できます。
〇スマートフォンは持たずに、音楽を携帯
安定したスマートウォッチとの接続により
、重いスマートフォンは持たずに、音楽を携帯して、自由にランニングができます。
Bluetooth プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP をサポートするスマートウォッチに対応

セット内容イヤホン、3サイズ(S/M/L)のイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、保証&警告リーフレット 質量(g)5(1個あたり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:25×47×66 対応Jabra Sound+ 保護等級イヤホン:IP68、充電ケース:IP54 マイクロホン6×MEMS 動作範囲最大10m 再生周波数帯域(Hz)20〜20000(音楽モード) USBケーブル長(cm)20 Bluetooth5.3 ペアリング最大10台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×29 スピーカーサイズ(mm)6 再生時間(時間)【イヤホンと充電ケース】最長56(ANCオフ)/最長32(ANCオン)、【イヤホン単体】最長14(ANCオフ)/最長8(ANCオン)

商品説明動画

Jabra Elite 8 Active | World's toughest earbuds

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする