120Z 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム) 52651428 120Z 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム) 52651428

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード52651428 品番120Z
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ

呼び径(A)80 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)2.8 適合フランジJIS16K、20K 用途消防認定品 質量(kg)4.3 材質(本体)FCD450 寸法L(mm)57 寸法H(mm)157 寸法d(mm)95 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 寸法g(mm)134 ハンドル形状丸形 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする