120Z 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム) 52651455 120Z 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム) 52651455

消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード52651455 品番120Z
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ

呼び径(A)150 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)2.8 適合フランジJIS16K、20K 用途消防認定品 質量(kg)10.4 材質(本体)FCD450 寸法L(mm)77 寸法H(mm)197 寸法d(mm)168 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 寸法g(mm)220 ハンドル形状丸形 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする