キッチン ラップ

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(cm)22
長さ(m)100
内容量1セット(150個)注文コード52651526品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

燃やしても有害物質が発生しない、環境にやさしい食品用ラップ。

質量(g)276長さ(m)100幅(cm)22材質(刃)金刃材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※食品包装以外の用途に使用しないでください。
※熱いやかんや鍋に接触させたり、ガス台やオーブン等の火気のそばにラップの箱を近づけないでください。
※油性の多い食品を直接包んで電子レンジに入れないで下さい。
※オーブン・オーブントースター・電子レンジのオーブン機能では、使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12724445
2025-05-16
用途: 料理
農・林・水産業

毎日必ず使うので、量的にも価格的にも満足しています。

対象商品 : 12724445
2024-04-25
用途: 和菓子やゼリーなどの離型
教育・研究機関

無添加のポリエチレンだと思います。
卵やゼラチンのほか上新粉を使って蒸したものもきれいに外れました。
震災などの非常時で水が使えない時にも食器に被せて汚れないようにできると思います。
あまりくっつかないので使い易いです。

対象商品 : 12724427
2024-05-14
用途: 介護施設での食品保存時など
医療・福祉・介護関連業

一時的な乾燥、埃除けで使用しています。
某有名メーカーの密着度にはかなり劣りますが、ふわっとかける分には問題ありません。
パッケージがかわいいです。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: 食品の温めに

コスパ良いです。
ちょっと切れにくい気がします。箱でしょうか。

対象商品 : 12724445
2022-11-12
用途: 食品保存
フランス料理 ラセゾンデプリムール飲食業

以前よりあった食品用ラップのリニューアル版です。
中身は同じです。
ポリエチレンの硬さや伸びがお好みの方はこちらをオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 12724445
2023-02-11
用途: 梱包に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

ラップ自体の粘着性や丈夫さはまあまあですが、切れにくいです。カッター部分がダメなのかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする