イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
楽ちんパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×240セット)
注文コード
52652120
品番
1834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
冷蔵庫から出してそのまま電子レンジにかけられる、保存容器。
加熱時にフタが押し上げ、自動的に蒸気を逃がす構造。
フタと本体のフチがフラットで、洗いやすい。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
クリアーホワイト
容量(mL)
400(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.1×16.4×5.1(1個あたり)
電子レンジ
対応
注意
※直火・オーブン及びグリル使用不可。
※食洗機 使用不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません