オイルフィルター

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 主な適合純正品番1-13240168-0 注文コード52652943 品番LO-1202K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,920
この商品はメーカー・主な適合純正品番・内容量など114種類から選べます 他の種類を見る

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番1-13240168-0 メーカーイスズ 主な使用車種フォワード ねじ径1 1/8 16UNF 外径(mm)110 高さ(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
オイル交換

スペーシアのオイル交換のついでにフィルターも交換しました。最近の車はオイルフィルターが小さくなっていました。

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
HA36Sアルトオイル交換
鉱業

R06Aのオイル交換用に購入しました。純正と同程度な小さいサイズですので大きさが気になる人にはいいかもしれません。私としては、K6Aと同じ様なので今後は少し長いK6A用を使おうと思っています。

2025-07-01
用途:
キャリ―トラックに使用
製造業

問題無く使えます。
ドレインボルトのカッパーワッシャー等を付属していただけると嬉しいですね。

対象商品:
52654045
2025-05-02
用途:
定期のメンテナンス。
その他業種

前回も同じものを装着しており 安心できます。次の日に到着して助かっています。

対象商品:
52653625
2025-03-06
用途:
オイル交換
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使えます
ステッカー付きなのは有難いです。。

2025-01-21
用途:
自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用の軽にずっと使用しています、今回で何回目か覚えていませんが問題ありません。

対象商品:
52653984
2025-02-16
用途:
ZN6 のオイル交換時に
運輸・通信業

和光フィルターさんなら品質は問題無いと思います、そして価格がとてもお手頃なので助かります。
消耗品なのでリーズナブルで助かります。

対象商品:
52654045
2024-02-07
用途:
オイルフィルター交換
グレース 様

純正品より価格が安く何の支障もなく問題なく使用できます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする