デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハイドロスクアート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52657835
品番
190mm
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゆったりとしたアクションで大型魚を誘うタコベイトをコンポしたハイブリッドルアー
色
TMRB レッドデビル
サイズ
フック:#2/0
質量(g)
40
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #6