L-バス シュリンプ 90SS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CBF シナモンブルーフレーク 注文コード52659068 品番90mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!
細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの
フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!
厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!

CBF シナモンブルーフレーク サイズフック:#4 質量(g)13.5 タイプスローシンキング レンジ80cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする