河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
安定器収納キャビネット FXA
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52660877
品番
FXA4060-20K
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鉄製屋内用パンチングメタル使用のドアにより温度上昇を防ぐ
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
材質
鉄板製
保護等級
IP2XC
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
16.1
基板寸法(mm)
320×520
ドア
片扉
キャビネット寸法(mm)
400×600×200
構造
ドア:パンチングメタル使用
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付