河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 特定用途別キャビネット
チャンネルベース(基台) TE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52661412
品番
TE0550-12
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
2.3
寸法(A×B×C)(mm)
50×500×120
適合
屋内・屋外兼用
キャビネット寸法(mm)
500×120