※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52664378 品番 25A×4m
参考基準価格(税別)¥17,890 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質炭素鋼 形状パイプ 厚さ(mm)3.2 長さ(m)4 質量(kg/m)2.43 JIS規格JIS G 3452 外径(mm)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52664378
2024-07-17
用途:
井戸ポンプの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

早期対応いただき、ありがとうございました。作業がすむうずに進みました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする