※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製鉄
日本製鉄の 継手・パイプ
日本製鉄の パイプ
日本製鉄の 鋼管
定尺 SGP白パイプ(ねじ付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52664414
品番
65A×4m
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
炭素鋼
形状
パイプ
厚さ(mm)
4.2
長さ(m)
4
質量(kg/m)
7.47
JIS規格
JIS G 3452
外径(mm)
76.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類