※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製鉄
日本製鉄の 継手・パイプ
日本製鉄の パイプ
日本製鉄の 鋼管
定尺 SGP白パイプ(ねじ付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52664423
品番
80A×4m
参考基準価格(税別)
¥63,840
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
炭素鋼
形状
パイプ
厚さ(mm)
4.2
長さ(m)
4
質量(kg/m)
8.79
JIS規格
JIS G 3452
外径(mm)
89.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類