※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP黒パイプ(ねじ無)

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 52664466 品番 25A×2.75m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 形状パイプ 厚さ(mm)3.2 長さ(m)2.75 質量(kg/m)2.43(ソケットを含まない) 厚さ許容差(mm)+規定しない-15% JIS規格JIS G 3452 外径許容差(mm)±0.5 外径(mm)34 内径(mm)27.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
展示物の支え

黒パイプということですが、実物の色はこげ茶に近く、黒ではありませんでした。黒色を必要としていたのですが、不満が残りました。

対象商品:
52664466
2024-03-21
用途:
農作業用器具製作の材料で使用
サービス業

商品は予想どおりの部材で問題なし。運送便代引きで難ありでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする