タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの キッチンタイマー
タイマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52664649
品番
TD420YL
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途
水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
材質
ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅86×高さ86×奥行27
色
イエロー
測定範囲
1秒〜99分59秒
材質(本体)
ABS、PMMA、シリコーンゴム
質量(g)
約95(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
DC3 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
設定時間
最大99分59秒、1秒単位
保証期間
1年
電池寿命
約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)
約30
タイマー
カウントダウン方式
主材質
ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅86×高さ86×奥行27
音量(dB)
70以上
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
商品説明動画
ラップで包めるタイマー!TD-420の使い方
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった