※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 埋込形 300幅 リニューアルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52664676
品番
MY-B45033/25/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,600
器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
長さ(mm)
1284
幅(mm)
340
消費電力(W)
32.5 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.6 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5090
明るさ(Lm)
5090
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可