ハードコア ミノー”フラット”110F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CSH シトラスシャッド 注文コード52664695 品番110mm
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

CSH シトラスシャッド サイズフック:#6 質量(g)15 タイプフローティング レンジ1.5m リングサイズ#3 飛距離(m)35+α

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする