曜日別特売
CCP-01 安心茶碗 小 コンヨ 52664929

CCP-01 安心茶碗 小 コンヨ 52664929
CCP-01 安心茶碗 小 コンヨ 52664929

安心茶碗 小

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード52664929品番CCP-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。ごはん一杯:約110g 0.3合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H51mmXW106mmXD106mm。重量:50g

材質ポリプロピレン幅(mm)106ホワイト高さ(mm)51質量(g)50奥行(mm)106実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする