DexShell
DexShellの バッグ・キャップ
DexShellの キャップ
DexShellの ニット帽/ワッチキャップ
DH332N Beanie Gradient
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
52666173
品番
DH332N-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水透湿三層構造
保温レベル:4
色
オレンジ
特性
防寒
材質
ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム)
質量(g)
198
寸法(cm)
56〜58
材質(裏)
100%ポリエステル
材質(表)
100%アクリル