デュエル
3DB ディープクランク (F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
PSH プリズムシャッド
注文コード
52666226
品番
70mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"
色
PSH プリズムシャッド
サイズ
フロントフック:#4、リアフック:#4
質量(g)
21
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #4