MTS-55-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 52666767 MTS-55-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 52666767 MTS-55-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 52666767 MTS-55-2-900S マルチステッパー 長谷川工業 52666767

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52666767 品番MTS-55-2-900S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)6.3 高さ(cm)(フックの高さ)63〜93、(ステップ最上段)57 材質アルミ 幅(cm)(踏ざん幅)55 最大使用荷重(kg)100
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする